Insert pour rangement d'outils pour accessoires, pour GWB/GSA/GUS/GOS 12 V.

Réf.: 1600A002VN
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002VN
EAN / GTIN 3165140792165
Réf. fabricant 1600A002VN

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GWB/GSA/GUS/GOS accessoires 12 V
  • tous rangés en toute sécurité
  • insert pour GOS 12 V-LI
  • GSA 12 V-LI
  • GUS 12 V-LI
  • GWB 12 V-LI
  • demi-insert adapté au L-BOXX 102 avec espace pour chargeur et 1 batterie
  • L'utilisation flexible de deux dispositifs à demi-pattes dans un Bosch L-BOXX permet la combinaison d'un dispositif de 12 volts et d'accessoires
  • de deux dispositifs de 12 volts ou de divers accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 318 x 61 x 203 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS