Gereedschapskistje geschikt voor GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI

Artikelnummer: 1600A002UW
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002UW
EAN/GTIN 3165140792004
Nummer fabrikant 1600A002UW
L-nummer L00620 60

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136, In dit volledige inzetstuk kunnen de gereedschappen GDR 18V-LI MF of GDS 18V-LI HT Professional, een oplader en twee accu's veilig en overzichtelijk worden opgeborgen
  • Het is compatibel met de L-BOXX 136 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 398 x 62 x 312 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Materiaal ontwerp: PS