Insert de rangement d'outil adapté pour GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI

Réf.: 1600A002UW
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002UW
EAN / GTIN 3165140792004
Réf. fabricant 1600A002UW
Article hors catalogue L00620 60

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI inserts HT, dans cet insert complet, les outils PROFESSIONNELS GDR 18V-LI MF ou GDS 18V-LI HT, une chargeur et deux batteries rechargeables peuvent être stockés de manière sécurisée et organisée
  • Il est compatible avec le L-BOXX 136 de Bosch et permet une utilisation optimale de l'espace

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 398 x 62 x 312 mm
  • Poids : 0.3 kg
  • Matériau : PS