KS 3000 en FSN SA geleiderailadapter, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600A001FT
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
Artikelnummer 1600A001FT
EAN/GTIN 3165140757508
Nummer fabrikant 1600A001FT
L-nummer L00590 236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoires KS 3000 + FSN SA, De Profi-set KS 3000 en FSN SA met meetlint en adapter maakt precieze cirkelzaagsneden met de decoupeerzaag mogelijk
  • Eenmaal bevestigd dient het buigvaste meetlint als radius, en rotatie rond het middelpunt garandeert exacte cirkelzaagsneden voor een breed diameterspectrum van 120 tot 3
  • 000 mm
  • De set bevat ook de FSN SA adapter voor rechte zaagsneden en het Bosch T 344 DP Precision for Wood decoupeerzaagblad
  • Geschikt voor de decoupeerzagen GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional en GST 18V-LI B Professional

Kenmerk:

  • Volume: 2,513 dm3
  • Brutogewicht: 0,502 kg
  • Nettogewicht: 0,48 kg
  • Dimensie Breedte: 154 mm
  • Hoogteafmeting: 80 mm
  • Lengte afmeting: 204 mm

Levering:

  • 1 x decoupeerzaagblad T 344 DP, precisie voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pak: 2 608 633 A32)