KS 3000 et FSN sa adaptateur de rail de guidage, accessoires système

Réf.: 1600A001FT
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
Référence article 1600A001FT
EAN / GTIN 3165140757508
Réf. fabricant 1600A001FT
Article hors catalogue L00590 236

Description

Description:

  • Accessoires système KS 3000 + FSN sa, le kit professionnel KS 3000 et FSN sa avec mètre-ruban et adaptateur permet des coupes rondes précises avec le scie à guichet
  • Une fois fixé, le mètre-ruban résistant à la flexion sert de rayon, et la rotation autour du centre garantit des coupes rondes précises pour une large gamme de diamètres de 120 à 3,000 mm
  • Le kit inclut également l'adaptateur de coupe droite FSN sa et la précision Bosch T 344 DP pour Wood lame de scie sauteuse
  • Compatible avec les scies sauteuses GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional et GST 18V-LI B Professional

Caractéristique(s):

  • Volume: 2,513 dm3
  • Poids brut : 0,502 kg
  • Poids net : 0,48 kg
  • Largeur de cote : 154 mm
  • Dimension en hauteur : 80 mm
  • Longueur de cote : 204 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie sauteuse T 344 DP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 633 A32)