Zuigapparaat, systeemaccessoire GDE 16 cil

Artikelnummer: 1600A001FJ
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
Artikelnummer 1600A001FJ
EAN/GTIN 3165140756396
Nummer fabrikant 1600A001FJ
L-nummer L00590 912

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemtoebehoren GDE 16 Cyl, De stofafzuigkap GDE 16 Cyl Professional maakt boren met Bosch klopboormachines vrijwel stofvrij
  • De geoptimaliseerde vorm zorgt voor schoon werken, vermindert de reinigingstijd en verhoogt de bescherming van de gebruiker
  • Voor een hoog gebruiksgemak kan hij gemakkelijk met één klik worden bevestigd aan gereedschap en stofzuigers
  • Het is compatibel met GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT en GSB 24-2 Professionele klopboormachines

Kenmerk:

  • Gewicht: 1 kg
  • Compatibel met: veel Bosch klopboormachines
  • Max. Boordiameter: 16 mm
  • Maximale boordiepte: 120 mm