• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de succión, accesorio del sistema GDE 16 cil

Número de artículo: 1600A001FJ
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
Número de artículo 1600A001FJ
EAN / GTIN 3165140756396
Número del fabricante 1600A001FJ
Número L L00590 912

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema El sistema de extracción de polvo GDE 16 Cyl, GDE 16 Cyl Professional, permite realizar perforaciones prácticamente sin polvo con taladros de impacto Bosch
  • Su forma optimizada garantiza un trabajo limpio, reduce los tiempos de limpieza y aumenta la protección del usuario
  • Para un alto nivel de comodidad, se puede acoplar fácilmente a herramientas y aspiradores con un solo clic
  • Es compatible con los taladros de impacto GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT y GSB 24-2 Professional

Característica:

  • Peso: 1 kg
  • Compatible con: muchas taladradoras de impacto Bosch
  • Máx. Diámetro de la broca: 16 mm
  • Profundidad máxima de perforación: 120 mm