Reservemes voor 16 40 150 (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 16 49 150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16 49 150
EAN/GTIN 4003773026716
Nummer fabrikant 16 49 150
L-nummer L70010 479

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het strippen van ronde kabels vanaf Ø 25,0 mm
  • verwijdert alle kabelmantels van standaardkabels
  • geschikt voor omtrek- en lengtesnijden
  • Zaagdiepte instelbaar tot 5,0 mm
  • vervangbaar blad (kan aan beide zijden worden gebruikt)