Náhradní nůž pro 16 40 150 (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 16 49 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16 49 150
EAN / GTIN 4003773026716
Číslo výrobce 16 49 150
L-číslo L70010 479

Popis

Popis:

  • pro odizolování kulatých kabelů od Ø 25,0 mm
  • odstraňuje všechny pláště kabelů ze standardních kabelů
  • vhodné pro obvodové a podélné řezání
  • Hloubka řezu nastavitelná až do 5,0 mm
  • vyměnitelné ostří (lze použít na obou stranách)