T-handvat 10 mm

Artikelnummer: 156M 10mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156M 10mm
EAN/GTIN 4991644211128
Nummer fabrikant 156M 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 355 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 41 mm
T-greep
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen