T-markolat 10 mm

Cikkszám: 156M 10mm
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156M 10mm
EAN / GTIN 4991644211128
Gyártó száma 156M 10mm
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 355 mm
  • D1: 14,5 mm
  • Hosszúság: 11 mm
  • Magasság: 41 mm
  • T-markolat
  • Leszorítóerő: 10 mm
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén