Combi-verzinkboorhouder, Maat / schachtmaat: 2/25

Artikelnummer: 156720 2/25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / schachtmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkbereik 24 mm - 66 mm
Boring-⌀ H7 22 mm
Boring lengte 28 mm
Buiten-⌀ 34,5 mm
Lengte a 75 mm
Producttype Opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156720 2/25
EAN/GTIN 4033591011526
Nummer fabrikant 15 824 204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
40
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
25
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
5
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slechts 4 houdermaten dekken een bereik van 5 mm tot 66 mm (tot 85 mm af fabriek leverbaar). Verzinkboor en geleidepen kunnen binnen één maat willekeurig worden gecombineerd, de geleidepen kan zonder losdraaien van de verzinkboor worden gewisseld.
Gehard en geslepen. Verzinkboor en pen worden elk door één schroef vastgeklemd, de verzinkboor wordt bovendien door een pen tegen verdraaien geborgd.
Cilindrische schacht met meeneemvlak volgens DIN 1835 B en inwendige koeling.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.
Voor doorlopende getrapte boringen zijn geleideboren in 2 lengtes af fabriek leverbaar, zodat deze zonder voorboring kunnen worden gemaakt.

Tip:

Pengatverzinker met TiN-coating op aanvraag leverbaar. Speciaal voor de bewerking van grijs gietijzer, messing en chroom-nikkelstaal kan de uitvoering in hardmetaal worden aangeboden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan