Combi-vlakverzinkborenset in houten standaard 1/12

Artikelnummer: 156700 1/12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Inwendige koeling ja
Verzinkbereik 14,5 mm - 24,5 mm
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156700 1/12
EAN/GTIN 4033591011601
Nummer fabrikant 17 815 222

Omschrijving

Uitvoering:

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-⌀.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Inhoud:

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
resp. 1 geleidepen nr. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: ⌀ 12 mm

Tip:

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.
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
    Maat / schachtmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen