Stiftsleutel, extra lang 1/8″

Artikelnummer: 1543318
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1543318
EAN/GTIN 4010886815717
Nummer fabrikant 1543318

Omschrijving

Omschrijving:

Chroom-vanadium-staal 61CrSiV5, gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 129 mm
  • Lengte van het blad: 129 mm
  • Bladlengte 2: 23 mm
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1/8″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen