Tournevis coudé, extra long

Réf.: 1543318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1543318
EAN / GTIN 4010886815717
Réf. fabricant 1543318

Description

Description:

Acier au chrome-vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 129 mm
  • Longueur de la lame: 129 mm
  • Longueur de la lame 2: 23 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1/8″
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non