{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085818 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Verzinkboor 90° 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
768 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 19 | 19 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Totale lengte L | 63 | 63 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 |