Micrometerkop, klein standaardmodel, 0-13 mm, vergrendeling

Artikelnummer: 148-121-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-121-10
EAN/GTIN 4946368587226
Nummer fabrikant 148-121-10
L-nummer L40010 14441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard schroefmaatkop die u de volgende voordelen biedt: Cilindrische opspanschacht en een vlak of bol contactoppervlak Gehard staal op het spindeloppervlak.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 148-121
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: Eenvoudig
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/- 2 µm
  • Afmetingen: 0,08 X 0,032 X 0,022 M
  • Meetbereik: 0 - 13
  • Meetvlak: Vlak
  • Meetvlak: Gehard staal (>60 HRC)
  • Meetvlakken: Gehard staal (>60 HRC)
  • Schacht ∅: 9,5
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Spoed van de spindel: 0,5 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan