Mikrometrická hlava, malý standardní model, 0-13 mm, s aretací

Artiklové číslo: 148-121-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-121-10
EAN / GTIN 4946368587226
Číslo výrobce 148-121-10
L-číslo L40010 14441
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavici, která vám nabízí následující výhody: Válcovou upínací stopku a plochou nebo kulovou styčnou plochu Kalená ocel na povrchu vřetena.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 148-121
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,08 X 0,032 X 0,022 M
  • Rozsah měření: 0 - 13
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 9,5
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku