Axiaal boor- en freeskop, offset, EWS - Varia V5, 50.60V5KR5482RI2

Artikelnummer: 146623
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 146623
EAN/GTIN 4069739145389
Nummer fabrikant 50.60V5KR5482RI2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI60, axiale houder met offset center, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.60V5KR5482RI2
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 107
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 2:1
  • Sledelengte (LPR): 155 mm
  • Functionele lengte (WF): 155 mm
  • Schachtgrootte: VDI60
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5482