Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, EWS - Varia V5

Número de artículo: 146623
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 146623
EAN / GTIN 4069739145389
Número del fabricante 50.60V5KR5482RI2
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI60, alojamiento axial desplazado por el eje, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.60V5KR5482RI2
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 107
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 2:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 155 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 155 mm
  • Tamaño del mango: VDI60
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5482