Axiális fúró- és marófej, offset, EWS - Varia V5, 50.60V5KR5482RI2

Cikkszám: 146623
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 146623
EAN / GTIN 4069739145389
Gyártó száma 50.60V5KR5482RI2
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI60, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.60V5KR5482RI2
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 107
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 2:1
  • A konzol hossza (LPR): 155 mm
  • Funkcióhossz (WF): 155 mm
  • Szárméret: VDI60
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5482