1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand, medium lang 36 mm

Artikelnummer: 14301X 36mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301X 36mm
EAN/GTIN 4991644387199
Nummer fabrikant 14301X 36mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 48 mm
Lengte: 36 mm
Hoogte: 44 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 36 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen