1/2″ Slagmoersleutel, met gezamenlijke 19 mm

Artikelnummer: 14146M-250 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14146M-250 19mm
EAN/GTIN 4991644359974
Nummer fabrikant 14146M-250 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 250 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 28 mm
Lengte: 11,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen