1/2″ Slagmoersleutel 18 mm

Artikelnummer: 14145M-150 18mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14145M-150 18mm
EAN/GTIN 4991644358991
Nummer fabrikant 14145M-150 18mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 27 mm
Lengte: 18 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 18 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen