Snijplaat HSS, MF: 3X0,25

Artikelnummer: 141050 3X0,25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3×0,25
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 0,25 mm
Buiten-⌀ 20 mm
Hoogte 5 mm
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 141050 3X0,25
EAN/GTIN 4062406223021
Nummer fabrikant 141050 3X0,25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
1 3/4-gang-aansnijding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan