Menetmetsző HSS, MF: 3X0,25

Cikkszám: 141050 3X0,25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3×0,25
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 0,25 mm
Külső ⌀ 20 mm
Magasság 5 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 141050 3X0,25
EAN / GTIN 4062406223021
Gyártó száma 141050 3X0,25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel.
1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.