• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Filière HSS, MF: 3X0,25

Réf.: 141050 3X0,25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3×0,25
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 0,25 mm
⌀ ext. 20 mm
Hauteur 5 mm
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 141050 3X0,25
EAN / GTIN 4062406223021
Réf. fabricant 141050 3X0,25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
Entrée sur 1 3/4 filet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés