Uitvoering:
toebehoren
Omschrijving:
Papierrolhouder als aanbouwset voor MultiVario tafelwagens 500 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breedte. De getande afscheurrand maakt het makkelijker om losse stukken papier af te scheuren. Gaten aan de zijkanten zorgen voor extra montagemogelijkheid van een 1393 fetra desinfectiemiddel houder en een 1391 desinfectie flessenhouder. Papierrol en flessen niet bij de levering inbegrepen. Voor de modellen 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220
Kenmerk:
Totale breedte (mm): 500
Totale diepte (mm): 240
Totale hoogte (mm): 138
Kleur: blauw
Wenk: voor MultiVario wagens 500 mm breed