Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX M5

Artikelnummer: 139175 M5
op aanvraag
Op voorraad
685 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 4,65 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 15 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139175 M5
EAN/GTIN 4045197508997

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
32
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
17
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
Tolerantieklasse: ISO 2X/6HX.
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen