Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form C 6HX M5

Cikkszám: 139175 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
752 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 4,65 mm
Menet ⌀ 5 mm
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139175 M5
EAN / GTIN 4045197508997

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
32
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
Tűrési osztály: ISO 2X / 6HX.
Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz