Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM Forma C 6HX M5

Prekės Nr.: 139175 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
759 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5
Danga TiN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 4,65 mm
Sriegio ⌀ 5 mm
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139175 M5
EAN / GTIN 4045197508997

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
32
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
17
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.
Nauja, inovatyvi sriegiklio vijų forma užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti maksimalų patvarumą sriegiant net ir sunkiai apdirbamas medžiagas.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį