Machine-roltap zonder smeergroeven 6HX, TiN, M: M4

Artikelnummer: 139115 M4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M4
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,7 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 3,7 mm
Schroefdraad-⌀ 4 mm
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 6 mm
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139115 M4
EAN/GTIN 4045197508546
Nummer fabrikant 139115 M4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
32
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
17
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.