Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E-PM 6HX M4

Artikl br.: 139115 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 3,7 mm
⌀ navoja 4 mm
Broj steznih utora 4
Prsten u boji plavo
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 6 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139115 M4
EAN / GTIN 4045197508546

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
32
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. Multifunkcionalna struktura prevlake omogućuje maksimalan vijek trajanjai kod materijala velike čvrstoće.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu