Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification 6HX, TiN, M: M4

Réf.: 139115 M4
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
216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiN
Filetage D M4
Pas de filetage 0,7 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 3,7 mm
Longueur totale L 63 mm
Ouverture de clé carrée □ 3,4 mm
Diamètre de queue DS 4,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 4
Angle de flanc 60 degré
Entrée C
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Référence fabricant Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX M M4
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00452105
Classe de tolérance de barre h9
Dimensions de l’attachement 0045
Longueur queue LS 50 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 4 mm
Diamètre d’entrée 3,57 mm
Longueur partie taraudage Lc 13 mm
Longueur d’entrée 3,525 mm
Ange d’attaque 9 degré
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1,5; 1,5
Diamètre d’avant-trou 3,7 mm
Interface interface 1
Longueur de col A 64,785 mm
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 2174
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139115 M4
EAN / GTIN 4045197508546
Réf. fabricant 139115 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
32
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forme polygonale innovante permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.