{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/8-24 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 19,06 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138002 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197595065 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Machinetap DIN 374 3/8-24
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
33,90 €
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 42,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C |
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 | 9,53 |
Kerngat-⌀ | 8,5 | 8,5 |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 |
Producttype | Tap | Tap |