{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/4-16 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,587 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 19,05 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 17,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 38,1 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138002 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4045197595119 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Machinetap DIN 374 3/4-16
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
74,60 €
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 92,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 4 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Draadsoort | UNF | UNF |
Inwendige koeling | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 17,5 | 17,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Spiraalhoek | 15 | 20 |