Vliesmontagepunten 60x40-6x40mm A ZEER VEEL PREMIUM voor staal/roestvrij staal/metaal met non-ferrometalen

Artikelnummer: 136094
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136094
EAN/GTIN 8024406010823
Nummer fabrikant 136094
L-nummer L50140 2785

Omschrijving

Omschrijving:

Door de vele korrels kunnen verschillende oppervlakstructuren en ruwheden bekomen worden. Tyrolit-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerd slijpweefsel, waardoor er meer materiaal kan worden verwijderd en een grovere oppervlakstructuur ontstaat.

Kenmerk:

  • Form: VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : A ZEER FIJN
  • Afmeting (D x T): 60 x 40 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Veelzijdig assortiment
  • Minder werk benodigd
  • Universele toepassing

Toepassing:

  • Voor de afwerking van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Advies:

  • Non-woven pennen met schuurlinnen (VL-C) voor een betere verwijdering van de voorraad
  • Non-woven pennen zonder schuurlinnen voor goed werk
  • Gebruik van verstelbare rechte slijpmachines
Bijzonderheden:
  • Maximale levensduur
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare gebieden
  • Geen verandering in oppervlakteafwerking