Rounový kotouč 60x40-6x40mm A VELMI FEIN PREMIUM pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 136094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136094
EAN / GTIN 8024406010823
Číslo výrobce 136094
L-číslo L50140 2785
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rounové hroty PREMIUM pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se především maximální životností a přizpůsobivostí, takže jsou ideální pro práci v těžko přístupných místech. S tímto výrobkem se již nikdy nemusíte obávat jakýchkoli změn povrchové úpravy a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Široká škála zrnitosti umožňuje dosáhnout různých struktur a drsností povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: Kotouč s vliesovou klapkou
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A VELMI DŮKLADNÝ
  • Rozměr (D x D): 60 x 40 mm
  • Průměr nádoby: 60 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky široké škále zrnitosti lze dosáhnout různé hrubosti.
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Maximální životnost
  • Zpracování materiálu bez změny povrchové úpravy

Použití:

  • Pro jemné opracování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

Doporučení:

  • Vláknité hroty s brusným plátnem (VL-C) pro zvýšený úběr materiálu.
  • Vláknité hroty bez brusné tkaniny pro jemné opracování
  • Použití nastavitelných přímých brusek

Zvláštnosti:
  • Maximální životnost
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Žádná změna kvality povrchu