3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant 7 mm

Artikelnummer: 13406M 7mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13406M 7mm
EAN/GTIN 4991644346028
Nummer fabrikant 13406M 7mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
D1: 11 mm
Lengte: 5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen