3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant 9 mm

Artikelnummer: 13405M 9mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13405M 9mm
EAN/GTIN 4991644317202
Nummer fabrikant 13405M 9mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen