{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 24 | |
Coating | genitreerd | |
Draadsoort | TR | |
Flankhoek | 30 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantieklasse | DIN 103 7H | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 5 mm | |
Totale lengte L | 245 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 19,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 28,87 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133490 TR24X5 | |
EAN/GTIN | 4045197533098 |