Maskin- gängtapp nitrerad TR24X5 GARANT

Article no.: 133490 TR24X5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Gängtyp: TR
  • Flankvinkel: 30
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Toleransklass: DIN 103 7H

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 24
Beläggning Nitrerad
Gängtyp TR
Flankvinkel 30 grad
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Toleransklass DIN 103 7H
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 5 mm
totallängd L 245 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftfyrkant □ 14,5 mm
Kärnhåls-⌀ 19,25 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 28,87 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133490 TR24X5
EAN / GTIN 4045197533098

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
7
Stål < 500 N/mm²
P
7
Stål < 750 N/mm²
P
5
Stål < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

NC-anpassat utförande, med delat mantelsnitt.
Skärfas: ≈ 20 gängor. Med 25° vänsterspiral, högerskärande.

Fördel:

Lämplig för reversering.

Anmärkning:

För användning i synkronspindlar.
Arbetet måste ske med forcerad stigning.
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
    Tr Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen