Machinetap TR16X4

Artikelnummer: 133490 TR16X4
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: TR
  • Flankhoek: 30
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantieklasse: DIN 103 7H

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 16
Coating genitreerd
Draadsoort TR
Flankhoek 30 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Tolerantieklasse DIN 103 7H
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 4 mm
Totale lengte L 190 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12,25 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 18,37 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133490 TR16X4
EAN/GTIN 4045197533067

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
7
Staal < 500 N/mm²
P
7
Staal < 750 N/mm²
P
5
Staal < 900 N/mm²
P
3
RVS < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering, met gedeelde mantelsnede. Aansnijding: ≈ 20 gangen. Met 25° linkse spiraal, rechtssnijdend.

Voordeel:

geschikt voor terugloop.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels. Er moet met geforceerde voeding worden gesneden.
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
    Tr Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen