Machinetap 7/8-14

Artikelnummer: 133400 7/8-14
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Tolerantieklasse: 2B

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 7/8-14 UNF
Coating ongecoat
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 22,23 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 20,4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 66,69 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133400 7/8-14
EAN/GTIN 4045197074836

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.
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
    UNF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen