{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/2-20 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 38,1 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133400 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074805 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Machinetap 1/2-20
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
48,60 €
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 | 12,7 |
Draadafmeting | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Kerngat-⌀ | 11,5 | 11,5 |
Tolerantieklasse | 2B | 2B |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |