{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/4-16 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,587 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 19,05 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 17,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 57,15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133400 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4045197074829 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 3/4-16
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
87,00 €
€ 46,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 4 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 110 | 110 |
Schroefdraad-⌀ | 19,05 | 19,05 |
Draadafmeting | 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF |
Draadspoed | 1,587 | 1,587 |
Tolerantieklasse | 2B | 2B |