3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 8 mm

Artikelnummer: 13301X 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13301X 8mm
EAN/GTIN 4991644345731
Nummer fabrikant 13301X 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
D1: 12,3 mm
Lengte: 8 mm
Hoogte: 36,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen