3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 14 mm

Artikelnummer: 13301X 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13301X 14mm
EAN/GTIN 4991644345793
Nummer fabrikant 13301X 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 19,8 mm
Lengte: 14 mm
Hoogte: 36,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen