Buisvormige binnenschroefmaat, 550-575 mm

Artikelnummer: 133-163
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133-163
EAN/GTIN 4946368017204
Nummer fabrikant 133-163
L-nummer L40010 8179

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 550 - 575
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±10 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel