Micromètre intérieur tubulaire, 550-575 mm

Réf.: 133-163
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133-163
EAN / GTIN 4946368017204
Réf. fabricant 133-163
Article hors catalogue L40010 8179

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 550 - 575
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±10 µm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : avec boîte, isolation thermique (à partir de 100 mm), clé